曜日別特売

インパクト用ロングソケットセット(メタルトレーケース仕様)

インパクト用ロングソケットセット(メタルトレーケース仕様) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。

用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)19.0トラスコ品番387-6799質量(kg)6.3ソケット内容6NV-24L、27L、30L、32L、35L、36L、41L、46Lセット商品数8内容量1セット(8個)
注意
※Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。ケースから工具を出し入れする時は、手を挟み込まないように注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39500002NV608L
49,120
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする