ソケット(8角)

ソケット(8角) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(8角) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(8角) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(8角) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(8角) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(8角) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(8角) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(8角) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(9件のレビュー)

四角ボルト・ナット用のソケットです。

差込角(mm)12.7適合四角ボルト・ナット用穴角8角内容量1個
全11種類を絞り込む
対辺寸法(mm)
全長(mm)
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
395014974E-141436.070
1,220
869
956(税込)
当日出荷
395015064E-171737.0100
1,395
989
1,088(税込)
当日出荷
395015154E-191939.0130
1,645
1,398
1,538(税込)
当日出荷
395015244E-212139.5140
1,645
1,398
1,538(税込)
当日出荷
395015334E-222239.5150
1,645
1,398
1,538(税込)
当日出荷
395015424E-232340.5155
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
395015514E-242443.0195
1,670
1,298
1,428(税込)
当日出荷
395015674E-272745.0245
1,870
1,398
1,538(税込)
当日出荷
395015764E-303049.0335
2,015
1,598
1,758(税込)
当日出荷
395015854E-323255.0470
2,390
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
395015944E-363660.0585
3,385
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39501506
2024-05-01
用途: 田の給水バルブ
農・林・水産業

今までモンキーで回していましたが水の勢いで濡れる事、又、ハンドル回しでコンクリートに手をぶつけることも多々あったので安心して使えるようになりました。

対象商品 : 39501497
2022-08-17
用途: デフのオイル交換
製造業

マツダポーターキャブのデフオイル注入口がどうしても開かなかったので購入しました。モンキーでは爪が開いて力が入らなかったですが、このソケットを使ったらすぐに回り助かりました。テーパーネジをあんなに締付けるなよと思いました。

対象商品 : 39501506
2022-06-24
用途: 部品加工
合同会社ジュディジャパン卸売・小売業

やっと見つけました!
8角ソケットはなかなか見つからないのでモノタロウで見つけられて大満足です!!

対象商品 : 39501506
2021-03-09
用途: 工具
農・林・水産業

トラクターのクローラ張り調整用のボルトが四角なのでちょうどよいのが見つかりました。

対象商品 : 39501551
2020-11-13
用途: 自動車整備
製造業

四角ボルトに使用する為に購入しました、それまではオープンレンチに角パイプを差し込んだり、クローフットレンチを加工してみたりしましたが、ボックスレンチの作業性と信頼性には敵いません、工具の基本を守る事が、重要だと再認識いたしました。トネの商品でこの価格なら満足しています。

対象商品 : 39501497
2020-02-24
用途: 配管工、設備
建設業・工事業

建築改修工事等、壁内配管が撤去できない時に蛇口、ザルボを外し
通常の四角プラグを壁内でねじ込む際に便利です。壁をふかさない工事でもこれで簡単対応。奥行きのある壁もソケットを延長すれば解決ですね!
ソッケット14ミリで15A、17ミリで20A

1が参考にしています
対象商品 : 39501497
2019-04-01
用途: 四角のボルト頭に使用
富士模型店

四角ボックスレンチの代わりに、8角にして、倍速でレンチをボルト頭に入れられるようにしました。
かなり良いです。

対象商品 : 39501506
2017-11-15
用途: 自動車の整備に。 ギアオイルの交換に伴いドレンボルトを緩めるのに使用。
カネコ・エンジニアリング自動車・二輪車・自転車関連業

日産車の古い車のミッション・デフのオイルドレンボルトは工具部の形状が四角なため、通常はスパナやモンキーレンチで行うのですが、長年交換していない車はボルトが固着していてスパナなどでは頭がなめてしまい緩まない。
ソケットが四角ではなく八角だったので少し心配でしたが全く問題なく、あっさりと緩めれました。
ドレンボルトの周りのスペースが狭い車もあるので、これでソケットではなくメガネレンチのような物も低価格であれば完璧です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする