インパクト用ソケット(差込角25.4)

インパクト用ソケット(差込角25.4) - TRUSCOインパクト用ソケット(差込角25.4) - TRUSCOインパクト用ソケット(差込角25.4) - TRUSCOインパクト用ソケット(差込角25.4) - TRUSCOインパクト用ソケット(差込角25.4) - TRUSCOインパクト用ソケット(差込角25.4) - TRUSCOインパクト用ソケット(差込角25.4) - TRUSCOインパクト用ソケット(差込角25.4) - TRUSCO
(3件のレビュー)

インパクトソケットの薄肉タイプです。
狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。
開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。

材質
クロムモリブデン鋼
メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜
差込角(mm)25.4付属品Oリングセット内容ピン適合OリングTO7045(対辺17~70mm)、TO7075(対辺75~95mm)ソケット形状6角内容量1個
全25種類を絞り込む
対辺寸法(mm)
全長(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48921171T8-17A1757481
3,430
2,998
3,298(税込)
当日出荷
39503721T8-19A1957492
3,430
2,998
3,298(税込)
当日出荷
39503737T8-22A2257520
3,430
2,998
3,298(税込)
当日出荷
39503746T8-24A2457520
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
48921187T8-26A2657540
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
39503755T8-27A2757540
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
39503764T8-30A3062572
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
39503773T8-32A3262600
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
48921196T8-35A3562630
3,830
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
39503782T8-36A3662635
3,890
3,398
3,738(税込)
当日出荷
48921205T8-38A3866705
4,030
3,500
3,850(税込)
当日出荷
39503791T8-41A4166740
4,380
3,798
4,178(税込)
当日出荷
39503807T8-46A4670900
5,730
4,998
5,498(税込)
当日出荷
39503816T8-50A5070940
6,990
5,998
6,598(税込)
当日出荷
39503825T8-55A55751105
9,050
7,798
8,578(税込)
当日出荷
48921214T8-58A58751340
12,100
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
48921223T8-60A60751400
12,700
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
48921232T8-63A63751383
13,100
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
48921241T8-65A65751630
14,700
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
48921257T8-70A70751625
21,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
48921266T8-75A75802675
24,800
21,980
24,178(税込)
当日出荷
48921275T8-77A77802900
29,400
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
48921284T8-80A80853000
29,700
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
48921293T8-85A85903400
33,500
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
48921302T8-95A951004500
46,800
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48921257
2022-04-15
用途: 油圧シリンダー分解
建設業・工事業

このサイズは値段が非常に高いのでとにかく安い商品をと思い購入しました。
使用しましたが、何も問題無く買って良かったです。

対象商品 : 39503807
2021-01-13
用途: 機械のメンテナンス時
株式会社 辻建

非常に高い工具ですので、モノタロウブランド品があれば良いのにと、熱望します。

対象商品 : 39503782
2016-03-03
用途: 整備

価格相応

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする