曜日別特売

インパクト用ロングソケット(差込角12.7)

インパクト用ロングソケット(差込角12.7) - TRUSCOインパクト用ロングソケット(差込角12.7) - TRUSCOインパクト用ロングソケット(差込角12.7) - TRUSCOインパクト用ロングソケット(差込角12.7) - TRUSCOインパクト用ロングソケット(差込角12.7) - TRUSCOインパクト用ロングソケット(差込角12.7) - TRUSCOインパクト用ロングソケット(差込角12.7) - TRUSCOインパクト用ロングソケット(差込角12.7) - TRUSCO
(6件のレビュー)

インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。

差込角(mm)12.7付属品ピン・Oリング適合ピン:TP3520(対辺8~14mm)、TP3525(対辺15~36mm)材質クロムモリブデン鋼適合OリングTO4019(対辺8~14mm)、TO4024(対辺15~36mm)ソケット形状6角内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39504141T4-10AL105578
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
39504157T4-12AL125585
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
39504166T4-13AL135589
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
39504175T4-14AL145593
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
39504184T4-17AL1755138
1,390
1,198
1,318(税込)
当日出荷
39504193T4-19AL1955147
1,550
1,398
1,538(税込)
当日出荷
39504202T4-21AL2155156
1,630
1,398
1,538(税込)
当日出荷
39504211T4-22AL2255164
1,790
1,598
1,758(税込)
当日出荷
39504227T4-24AL2455177
1,790
1,598
1,758(税込)
当日出荷
39504236T4-26AL2675269
1,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
39504245T4-27AL2775280
1,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
39504254T4-30AL3085370
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
39504263T4-32AL3285405
2,570
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39504211
2022-03-20
用途: タイヤ交換
有限会社タイヤショップナカヤマ自動車・二輪車・自転車関連業

安い割にしっかりとした作りで良かった。
耐久性もあれば、また購入したい。

1が参考にしています
対象商品 : 39504227
2021-10-27
用途: ボルトの締め外し時
大伸工業株式会社建設業・工事業

即配送で助かりました。十分な強度で多少お安く購入出来ました。

対象商品 : 39504193
2021-03-26
用途: ホイールナット脱着
自動車・二輪車・自転車関連業

以前使っていたソケットにガタがあり、こちらを購入しました。値段のわりにしっかりしています。よく使うサイズなので耐久性はこれからですが、おすすめの商品だと思います。

対象商品 : 39504227
2021-06-23
用途: ナットの取り外し
クラレテクノ株式会社

物はしっかりしていて安心して使用できる。耐久性はこれからなので楽しみ。

対象商品 : 39504227
2020-05-05
用途: バイクのメンテナンス
教育・研究機関

スリムタイプを探していましたが、ジャイロのホイール外しに丁度良かったです。

対象商品 : 39504193
2017-03-10
用途: 足回り交換時

ホイル外し時、薄肉のためホイルに干渉せずに作業できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする