曜日別特売

インパクト用ロングソケット(差込角19.0)

インパクト用ロングソケット(差込角19.0) - TRUSCOインパクト用ロングソケット(差込角19.0) - TRUSCOインパクト用ロングソケット(差込角19.0) - TRUSCOインパクト用ロングソケット(差込角19.0) - TRUSCOインパクト用ロングソケット(差込角19.0) - TRUSCOインパクト用ロングソケット(差込角19.0) - TRUSCOインパクト用ロングソケット(差込角19.0) - TRUSCOインパクト用ロングソケット(差込角19.0) - TRUSCO
(1件のレビュー)

インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。

全長(mm)100差込角(mm)19.0付属品ピン・Oリング適合ピン:TP4035(対辺19~46mm)材質クロムモリブデン鋼適合OリングTO5036(対辺19~46mm)ソケット形状6角内容量1個
全11種類を絞り込む
対辺寸法(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39504272T6-19AL19480
3,100
2,698
2,968(税込)
当日出荷
39504281T6-21AL21505
3,100
2,698
2,968(税込)
当日出荷
39504297T6-22AL22528
3,100
2,698
2,968(税込)
当日出荷
39504306T6-24AL24560
3,380
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
39504315T6-26AL26600
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
39504324T6-27AL27610
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
39504333T6-30AL30670
3,980
3,500
3,850(税込)
当日出荷
39504342T6-32AL32715
3,980
3,500
3,850(税込)
当日出荷
39504351T6-36AL36830
4,810
4,198
4,618(税込)
当日出荷
39504367T6-41AL41970
6,000
5,198
5,718(税込)
当日出荷
39504376T6-46AL461150
7,550
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39504376
2021-06-20
用途: 風車解体
株式会社カタヤマCS建設業・工事業

現場で問題なく活躍しております。オーリングの材質を柔らかくして欲しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする