インパクト用ロングソケット(差込角25.4)

インパクト用ロングソケット(差込角25.4) - TRUSCO
(1件のレビュー)

インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。

差込角(mm)25.4付属品ピン・Oリング適合ピン:TP5045(対辺24~60mm)材質クロムモリブデン鋼適合OリングTO7045(対辺24~60mm)ソケット形状6角内容量1個
全9種類を絞り込む
対辺寸法(mm)
全長(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39504385T8-24AL24100
5,460
4,698
5,168(税込)
当日出荷
39504394T8-27AL27100
5,460
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
39504403T8-30AL30100
5,460
4,698
5,168(税込)
当日出荷
39504412T8-32AL32100
5,460
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
39504421T8-36AL36100
5,940
4,998
5,498(税込)
当日出荷
39504437T8-41AL41100
7,480
6,498
7,148(税込)
当日出荷
39504446T8-46AL46100
9,190
7,898
8,688(税込)
当日出荷
39504455T8-50AL50100
11,300
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
39504464T8-55AL55110
13,900
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39504464
2021-06-20
用途: 風車解体
株式会社カタヤマCS建設業・工事業

問題なく現場で活躍しております。トラスコはオーリングが硬いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする