TRUSCO
インパクト用ロングソケット(差込角9.5)
インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)
9.5
全長(mm)
55
付属品
ピン・Oリング
ソケット形状
6角
内容量
1個
全8種類を絞り込む
対辺寸法(mm)
選択してください
8
9
10
12
13
14
17
19
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39504534
T3-08AL
8
42
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
48921311
T3-09AL
9
45
¥
1,310
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
39504473
T3-10AL
10
49
¥
1,310
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
39504482
T3-12AL
12
58
¥
1,310
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
39504491
T3-13AL
13
72
¥
1,330
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
39504507
T3-14AL
14
76
¥
1,330
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39504516
T3-17AL
17
90
¥
1,380
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
39504525
T3-19AL
19
103
¥
1,530
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください