携帯用ソケットホルダー リング付

携帯用ソケットホルダー リング付 - トップ工業携帯用ソケットホルダー リング付 - トップ工業携帯用ソケットホルダー リング付 - トップ工業携帯用ソケットホルダー リング付 - トップ工業携帯用ソケットホルダー リング付 - トップ工業携帯用ソケットホルダー リング付 - トップ工業
(4件のレビュー)

差込角6.35シャンクのソケットなどが携帯できる便利なホルダです。

材質
本体:快削鋼
スライド部:アルミ合金
用途ワンタッチ作業で先端工具の落下防止を防ぐ。全長(mm)50質量(g)20ビット取付方法押込スライド方式仕様リング付適合6.35mmシャンクのソケット内容量1個
注意
※鉄工ドリルや下穴錐などの鋭利なものはホルダーに装着しないで下さい。ケガの原因になり危険です。工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39505821ESH-Gグリーン
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
10084121ESH-Bブルー
1,500
979
1,077(税込)
当日出荷
10084155ESH-Rレッド
1,500
1,398
1,538(税込)
当日出荷
10084164ESH-BKブラック
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
39505837ESH-Wホワイト
1,500
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10084155
2020-11-10
用途: 高所作業
Red Star of Phantom -aircraft laboratory-

価格的には高価なのですが、収納と落下防止、取り回しの良さからとても使いやすいです。

対象商品 : 10084121
2018-08-02
用途: 通常作業
建設業・工事業

買増しなので特に感想はないが、使い慣れてるので購入しました。

対象商品 : 10084121
2013-06-04
用途: 使用頻度の高いビットの携帯用として使っています。

スプリングの動作感も弱すぎず強すぎず、ソケットの着脱はとてもスムーズです。強度、機能的に申し分ありませんが、意外と重量があるので身につけて使う場合には気になるかも知れません。

対象商品 : 10084155
2014-06-15
用途: キーホルダーに付けている
丸和鋼業株式会社

同社のキーホルダー用のキーを使ってキーホルダーにしています。キーホルダー用のキーは他のメーカーのソケットホルダーは使用できません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする