トップ工業
電動ドリル用落下防止足場クランプソケット ハイキャッチ 17mm
用途
高所作業に。
対辺寸法(mm)
17
トラスコ品番
380-2434
全長(mm)
95
質量(g)
95
軸(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39506162
ERB17C
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください