曜日別特売

ドライバーアダプター

ドライバーアダプター - NAC(長堀工業)ドライバーアダプター - NAC(長堀工業)
(1件のレビュー)

ドライバーアダプターを使用することで、電動ドライバーなどでもインパクトソケットの使用を可能にすることができます。

六角対辺(mm)6.35全長(mm)50内容量1個
注意
※ソケットやツールのサイズに合ったものを使用してください。ソケットにドライバーアダプターを完全に差し込んだ後に回転させてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm)
六角対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
395065464DA3059.526.35
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
返品不可
395064424DA40512.706.35
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39506442
2021-01-06
用途: 乗用車整備

この4DA405はAタイプビット、溝から先端部までの長さが13mmで日本国内で一般的なものですね。3DA405はそっくりの形状ですが、Bタイプビットで溝から先端部までの長さが9または9.5mmのビットですのでお間違えなきよう。Monotaroさんには適切な製品説明をお願いしたいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする