ユニバーサルドライバーソケット

ユニバーサルドライバーソケット - NAC(長堀工業)ユニバーサルドライバーソケット - NAC(長堀工業)ユニバーサルドライバーソケット - NAC(長堀工業)ユニバーサルドライバーソケット - NAC(長堀工業)ユニバーサルドライバーソケット - NAC(長堀工業)ユニバーサルドライバーソケット - NAC(長堀工業)ユニバーサルドライバーソケット - NAC(長堀工業)
(1件のレビュー)

首を振れるため、インパクトレンチに真直な締め付けができない場所でも作業が可能です。インパクトレンチでの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。

六角対辺(mm)6.35内容量1個
注意
※ボルトのサイズに合ったものを使用してください。ドライバーソケットはボルトを完全に差し込んだ後に回転させてください。
全12種類を絞り込む
対辺寸法(mm)
全長(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
395070723BU08108100
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
395070813BU08158150
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
395070973BU08208200
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
395069843BU101010100
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
395069933BU101510150
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
395070023BU102010200
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
395070113BU121012100
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
395070273BU121512150
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
395070363BU122012200
オープン
4,598
5,058(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
395070453BU141014100
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
395070543BU141514150
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
395070633BU142014200
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39507002
2026-04-02
用途: 車のメンテ
Free style自動車・二輪車・自転車関連業

本当に便利ですエンジンルーム内のネジ外しにロングのソケットだと外せないので、いちいちユニバなど組み合わせてましたが、これだと簡単にアクセスできます。もっと早く知っておきたかった工具です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする