曜日別特売

コーケン ソケットレンチ フルセット

コーケン ソケットレンチ フルセット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

ソケットレンチとしての基本性能を徹底的に追求した次世代メカニックスタンダードと言えるソケットレンチです。狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルです。

差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.トラスコ品番387-9216ケース寸法(mm)410×190×40ハンドル内容ラチェットハンドル、スピンナハンドル、エクステンションバー(3本)、ユニバーサルジョイント、クイックスピンナーソケットサイズ(mm)5.5、6、7、8、10、12、13、14、17、19、21、22RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
395073773285Z
55,000
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする