曜日別特売

SDソケット

SDソケット - タジマツール(TJMデザイン)SDソケット - タジマツール(TJMデザイン)SDソケット - タジマツール(TJMデザイン)SDソケット - タジマツール(TJMデザイン)SDソケット - タジマツール(TJMデザイン)SDソケット - タジマツール(TJMデザイン)SDソケット - タジマツール(TJMデザイン)SDソケット - タジマツール(TJMデザイン)
(25件のレビュー)

レギュラータイプ。18Vインパクトドライバー対応。

用途インパクトドライバー用ソケットタイプ6角軸(mm)6.35内容量1個
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39507657TSK-SD8-6K8
1,020539
539
593(税込)
当日出荷
39507571TSK-SD10-6K10
1,070539
539
593(税込)
当日出荷
39507587TSK-SD12-6K12
1,150579
579
637(税込)
当日出荷
39507596TSK-SD13-6K13
1,150579
579
637(税込)
当日出荷
39507605TSK-SD14-6K14
1,150579
579
637(税込)
当日出荷
39507614TSK-SD17-6K17
1,200619
619
681(税込)
当日出荷
39507623TSK-SD19-6K19
1,200619
619
681(税込)
当日出荷
39507632TSK-SD21-6K21
1,200619
619
681(税込)
当日出荷
39507641TSK-SD24-6K24
1,950929
929
1,022(税込)
当日出荷
60841557TSK-SD7-6K7
1,020549
549
604(税込)
当日出荷
60841566TSK-SD9-6K9
1,020549
549
604(税込)
5日以内出荷
60841575TSK-SD11-6K11
1,070559
559
615(税込)
当日出荷
60841584TSK-SD15-6K15
1,150619
529
アウトレット
582(税込)
当日出荷
残り3点です
60841593TSK-SD22-6K22
1,700889
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

取付部の六角軸ががしっかりしてそう。
大きなトルクをかけない軽作業に便利です。

対象商品 : 39507623
2023-09-05
用途: 機械の組付時
株式会社エステー工業サービス業

この電動ドリル用SDソケットはタジマ製なので丈夫である程度の作業は可能です。

対象商品 : 39507614
2023-06-06
用途: ボルトの締付
その他業種

お店に売ってないのでお買い得だなと思いました、金色で気に入りました

対象商品 : 60841593
2022-12-07
用途: バイクのメンテナンス時
建設業・工事業

サイズがあって、目的が達成できました。普通によいです。

対象商品 : 39507587
2022-05-18
用途: 機械整備

安いが、他の怪しいブランドに比べると軸もしっかりしている。回転させた時のブレも小さいです。
(ベッセルに比べるとブレがあるなという程度)
気に入ったので各サイズ揃えてしまいました。
強度も申し分ないと思います。

対象商品 : 60841593
2022-05-02
用途: トリマービットの交換

マキタの充電式トリマーの刃物の交換に使用。しかしトリマーベースを付けたままでは付属のスパナが非常に使いにくく、何かいい方法はないだろうかと探していると、この商品を発見。ふところも深く、普段使用している、ガイドベアリング付きの目地払ビットやストレートビットでは刃物の上から被せることができて、インパクトドライバーで簡単に交換できて助かる(締めすぎには注意!)。直径の大きな飾り面などの刃物は無理だが、普段使用の目地払ビットなら、刃物長さを交換する事が頻繁なので、ビットと一緒にプラケースに入れて持ち運べることができるので購入してよかった。

対象商品 : 39507641
2020-10-03
用途: ボルトの締結作業

ビットの交換タイプでは強度が持たずに折れていましたが、このソケットは強度も良いし、回転も安定し使いやすいです。定期的にリピートしたいと思います。

対象商品 : 39507614
2019-10-19
用途: 製品の塗装時
株式会社近藤機工

使いやすい。特に17のサイズは人気です。ロングでない方が使い勝手がいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする