曜日別特売

ギアレンチ(ショート・フレックスタイプ)

ギアレンチ(ショート・フレックスタイプ) - スーパーツールギアレンチ(ショート・フレックスタイプ) - スーパーツールギアレンチ(ショート・フレックスタイプ) - スーパーツールギアレンチ(ショート・フレックスタイプ) - スーパーツールギアレンチ(ショート・フレックスタイプ) - スーパーツールギアレンチ(ショート・フレックスタイプ) - スーパーツールギアレンチ(ショート・フレックスタイプ) - スーパーツール
(11件のレビュー)

電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ショート・フレックスタイプ(180度)です。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。

用途六角ボルト・ナットの締め付けに。首振りありラチェット機構あり内容量1丁
全7種類を絞り込む
対辺寸法(mm)
全長(mm)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
厚さ(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39507763GRW8FS8スパナ/5.0、めがね/6.59340
1,290
949
1,044(税込)
当日出荷
39507702GRW10FS10スパナ/5.5、めがね/7.59855
1,440
1,098
1,208(税込)
当日出荷
39507711GRW12FS12スパナ/6.0、めがね/8.011095
1,750
1,398
1,538(税込)
当日出荷
39507727GRW13FS13スパナ/7.0、めがね/8.5110110
1,800
1,498
1,648(税込)
当日出荷
39507736GRW14FS14スパナ/7.0、めがね/9.0120115
1,960
1,498
1,648(税込)
当日出荷
39507745GRW17FS17スパナ/8.0、めがね/10.5128155
2,600
1,998
2,198(税込)
当日出荷
39507754GRW19FS19スパナ/8.5、めがね/11.5138180
2,830
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39507763
2022-03-27
用途: 狭い場所でのボルト外し

安いので8~17㎜まで揃えましたがこのレンチのいい所は8㎜なら8㎜なりの、17㎜なら17㎜なりの節度ある空転トルク設定です。
8㎜はシャラシャラと軽く回りサイズに応じて少しずつ重くなり17㎜はカチカチとしっかりとした感触になるので作業が捗ります。ギアの周りが少し厚いので場所によっては干渉します

1が参考にしています
対象商品 : 39507702
2017-10-15
用途: 車のメンテナンス
植村農園農・林・水産業

スーパーツールのレンチは 初めて使います。安いので耐久性の問題はどうかな。特にギヤレンチなので 壊れやすいのはノーグッドですが。大事に使わせて頂きます。

1が参考にしています
対象商品 : 39507702
2017-02-16
用途: 狭い場所でのボルト締め

ラチェット部でも本締めができ、小回りも効いて大変便利です。

対象商品 : 39507727
2014-12-07
用途: ブリキ製ダクトの撤去

本日使用しました。
スペースが狭くても問題なかった。
仕事が早く終わった。

対象商品 : 39507702
2014-09-10
用途: 自動車修理・他

小さくて、取り回しが楽、本締めは無理かも。

対象商品 : 39507745
2014-05-08
用途: 空調設備

空調設備には必需品の17mm!コンパクトで狭い場所で大活躍!皆さんおすすめします。

対象商品 : 39507702
2019-03-28
用途: 自動車の整備に使用します。
カスタマーサービス自動車・二輪車・自転車関連業

このレンチシリーズの写真を見てください。ギヤレンチは回転方向が決まっている事は、皆さんが認識していることだと思います。その常識を信じて
10ミリと12ミリを購入しました。しかし、12ミリレンチは回転方向が真逆
なのです! 中華製品のあるあるネタかも知れないが、ゴミ商品でした。
返品の手間が面倒なので、フリクション部分を解体し表裏組換えて、使える様にしました。みなさん。12ミリは要注意です。

対象商品 : 39507754
2014-06-11
用途: ボイラー整備(真空給水ポンプ)整備に使用

現在、首振りギヤレンチ(ショート)17を使用していますが、グランドパッキンを交換するのに          安くて、厚さが限りなく、薄いタイプがほしいのですが、自分で改造しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする