曜日別特売

斜刃プラスチックニッパ

斜刃プラスチックニッパ - フジ矢

狭い箇所での切断に最適な縦型タイプのプラスチックニッパです。JIS・H級の切断力に優れピアノ線・スプリング線・ワイヤ線の切断に最適です。

用途プラモデル・プラスチック成形品のゲート切断・バリ取りニッパ。全長(mm)132仕様ばね付、ソフトカバー付トラスコ品番369-3562質量(g)70切断能力(Φmm) 樹脂3切刃形状ストレート刃内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39512873920-125
5,670
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする