室本鉄工
メリー コンパウンドニッパ160mm
(1件のレビュー)
倍力機構のため従来の1/3の力で切断できます。
用途
鉄線・銅線の一般切断作業。
全長(mm)
160
仕様
ソフトカバー付、ばね付
トラスコ品番
368-9247
質量(g)
190
切断能力(Φmm) 鉄線
2
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39512907
WA1000
¥
8,460
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください