室本鉄工
コンパウンドニッパ
(1件のレビュー)
倍力機構のため従来の1/3の力で切断できます。
用途
5mmまでの樹脂成型品のゲート切断。
全長(mm)
160
仕様
ソフトカバー付、ばね付
トラスコ品番
368-9255
質量(g)
180
切断能力(mm)
(ABS樹脂)5
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39512916
WA1000F-160
¥
10,320
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください