トップ工業
斜ニッパ 100mm
弱電関係の細線や銅線の切断に最適です。
用途
細線や銅線の切断に。
全長(mm)
110
トラスコ品番
369-2027
質量(g)
60
切断能力(Φmm) 鉄線
0.9
切断能力(Φmm) 銅線
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39513092
NI100D
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください