TRUSCO
ケーブルはさみ スタンダードタイプ
こんなお得な商品も!
マルチ電工ハサミ ステンレス製
モノタロウ
¥
1,798
税込
¥
1,978
(14)
電気工事用はさみです。高炭素刃物鋼で優れた切れ味と耐久性を実現しました。ワンタッチストッパー付で楽々収納ができます。ばね付きで連続作業が可能です。
用途
ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。
切断能力(mm
2
)
(VCT線)1.2×3芯
全長(mm)
182
刃長(mm)
42
刃厚(mm)
3.0
質量(g)
110
トラスコ品番
384-2487
硬度
HRC54~56
材質(刃)
ハードクロムメッキ
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39513135
TCH017
¥
3,060
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表