曜日別特売

エアー電動ドライバー用ビット

エアー電動ドライバー用ビット - ベッセル

オリジナル特殊合金鋼を使用しています。

全長(mm)65トラスコ品番393-9928質量(g)22先端サイズ8硬さG先端形状プラス(+)呼称A15本数10両頭機能両頭内容量1セット(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39515901A15265G
2,200
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする