曜日別特売

ドライバービット D71

ドライバービット D71 - ベッセルドライバービット D71 - ベッセルドライバービット D71 - ベッセルドライバービット D71 - ベッセル

ハーフムーン断面の差込口。
ネジ規格にあった高精度加工の刃先。

呼称D71先端サイズ4両頭機能片頭内容量1セット(10本)
全12種類を絞り込む
全長(mm)
軸径(Φmm)
トラスコ品番
12種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
軸径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39516267D71001.544441.5371-3032
2,650
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
39516696D71001.564641.5371-3041
2,750
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
39516723D710244442.0371-3075
2,650
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
39516732D710264642.0371-3083
2,750
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
39516705D7102.544442.5371-3059
2,650
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
39516714D7102.564642.5371-3067
2,750
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
39516741D711344443.0371-3105
2,650
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
39516757D711364643.0371-3113
2,750
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
39516766D711444444.0371-3121
2,600
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
39516775D711464644.0371-3130
2,750
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
39516784D712444444.0371-3181
2,600
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
39516793D712464644.0371-3199
2,750
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする