ショートドライバービット B33

ショートドライバービット B33 - ベッセルショートドライバービット B33 - ベッセルショートドライバービット B33 - ベッセルショートドライバービット B33 - ベッセル
(1件のレビュー)

オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。

呼称B33差込角対辺(mm)6.35先端形状六角両頭機能片頭
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39518202B33433.3H1セット(10本)33.3371-198684
1,550
1,198
1,318(税込)
当日出荷
39518211B33533.3H1セット(10本)33.3371-199495
1,550
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
39518227B33633.3H1セット(10本)33.3371-2010106
1,550
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
31261976B332.525.4H1箱(10本)25.4371-195162.5
1,500
999
1,099(税込)
翌日出荷
39518193B332.525.4H1セット(10本)25.4371-195162.5
1,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39518193
2019-06-02
用途: 機械のメンテナンス時
製造業

ビットラチェット用にヘクス2.5mmの10本入りを購入。
基本コーケン系を買うのだが、短いサイズは3.0以上しか売ってなかったのでこちらの製品を購入。
前のレビュアーの通り商品写真はサイズが違う写真となっているが、2.5mmは先端が細くなっているだけなので特に問題なし。
機械の保守/修理作業で使っているが、短いビットが無いと余計な部品を外さないといけなくなるので重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする