ベッセル
ドライバービット D76
各種小ネジ、薄板タッピンネジ締め付けに。
ネジ規格にあった高精度加工の刃先。
全長(mm)
60
呼称
D76
適合機種
ハイオス製
先端サイズ
5
両頭機能
片頭
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39516933
D76 +00X2X60
1.5
371-3539
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39516942
D76 +0X2.5X60
2.5
371-3547
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
39516951
D76 +1X3X60
3
371-3555
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
39516967
D76 +1X5X60
5
371-3563
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39516976
D76 +2X5X60
5
371-3598
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください