ベッセル
ドライバービット D76-5X0.7X60
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
全長(mm)
60
トラスコ品番
371-3644
適合機種
ハイオス製
軸径(Φmm)
5
先端サイズ
5
先端形状
マイナス(-)
呼称
D76
本数
1
両頭機能
片頭
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39517003
D76 -5X0.7X60
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください