曜日別特売

トルクスビット D71T

トルクスビット D71T - ベッセルトルクスビット D71T - ベッセルトルクスビット D71T - ベッセル
(2件のレビュー)

コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。

全長(mm)44呼称D71先端形状トルクス本数10両頭機能片頭内容量1本
注意
※D724.544~D72544、D73001.540~D7650.760は発注単位10本です。D71T10×44~D76T9×60、HA6.375~MB45S8100は発注単位1本です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39517256D71T5X441.374
1,010
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
39517265D71T6X441.654
1,010
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
39517274D71T7X441.974
1,010
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39517283D71T8X442.34
1,010
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
39517247D71T10X442.724
1,010
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
31262010D71T9X442.483
1,010
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39517292D71T9X442.483.0
1,220
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39517265
2020-08-06
用途: やっと探せたトルクスビット、しかし
サービス業

やっと探せたトルクスビットでしたが、確認漏れで、いじり止め穴がありませんでした。
再捜索したが、単品モノではなく、10本セット品にしかいじり止め付きはありませんでした。残念。
また検討します。

対象商品 : 39517247
2017-04-03
用途: デルボに装着
建設業・工事業

プラスビットのように普及していないようで、試しにバラで買ってみた。精度は全く問題ないが、少し短い。もう少し長いのが欲しい。また、いじり止めタイプも欲しい。ちょっと高い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする