ベッセル
トルクスビット D73 T10X40
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
トラスコ品番
169-7960
軸径(Φmm)
4
全長(mm)
40
質量(g)
3
先端サイズ
T10
先端形状
トルクス
呼称
D73
本数
10
両頭機能
片頭
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39517301
D73T10X40
¥
990
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください