ベッセル
ブラックビット A14B
オリジナル特殊合金鋼を使用しています。
硬さ
S
呼称
A14B
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
10
両頭機能
両頭
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39518175
A14B250
50
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
39518184
A14B275
75
¥
1,750
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
39518157
A14B2100
100
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
39518166
A14B2150
150
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください