B34ヘックスビット

B34ヘックスビット - ベッセル
(1件のレビュー)

オリジナル特殊合金鋼を使用しています。

呼称B34全長(mm)70硬さH先端形状六角本数10両頭機能片頭内容量1セット(10本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39518236B342.570H371-2109122.5
2,050
1,698
1,868(税込)
当日出荷
39518245B34370H371-2192133
2,050
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
39518254B34470H371-2206134
2,050
1,698
1,868(税込)
当日出荷
39518263B34570H371-2214135
2,050
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39518236
2023-10-13
用途: 6角穴付きボルトの締め付け
株式会社鎗水製作所

商品自体は、まったく問題無く使用できます。さすがベッセル しかしモノタロウさんの 商品ページでは、2.5mm角6角穴用BIT 差し込み5mm角とは、解りずらいです。出来ましたら ベッセル品番の併記ができないかご検討を願います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする