ベッセル
HBMマグネット ビットホルダー(B33・A4専用)
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
トラスコ品番
371-4071
全長(mm)
75
質量(g)
38
先端サイズ
対辺6.3
外径(Φmm)
10
呼称
HBM
ビット取付方法
ビット差込式(マグネット保持)
内容量
1本
3月22日より値下げいたしました。
注意
※B33ショートビット、A4トルクスビット専用ホルダーになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39518281
HBM
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください