曜日別特売

三枚羽締めつけ専用ビット B39TW

三枚羽締めつけ専用ビット B39TW - ベッセル

航空機・特殊車両などに使われている締めつけ専用ネジに対応します。

全長(mm)40呼称B39質量(g)10本数10差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭内容量1セット(10本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39518403B39TW140371-2435TW1
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
39518412B39TW240371-2443TW2
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
39518421B39TW340371-2451TW3
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
39518437B39TW440371-2460TW4
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
39518446B39TW540371-2478TW5
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする