ベッセル
鳶ソケ LAS20179
超軽量76gで作業者の負担を大幅に軽減します。18Vインパクト対応でハイ・インパクトドライバーをご使用のヘビーユーザーに最適です。12角ダブルナットで連続締め・緩め作業に最適です。
用途
足場クランプ用
トラスコ品番
371-4268
全長(mm)
90
質量(g)
76
先端サイズ
17
軸(mm)
6.35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39518586
LAS20179
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください