トップ工業
電動ドリル用ヘクスビットセット
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。各種六角穴付ボルトの着脱に最適な先端工具です。
用途
各種六角穴付ボルトの着脱に。
トラスコ品番
369-0580
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
軸径(Φmm)
両頭機能
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39518726
EHB6000S
EHB-30、40、50、60、80、DB2-65
6.35
両頭, 片頭
400
¥
3,750
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください