曜日別特売

エクストラロングボールポイント六角棒レンチ

エクストラロングボールポイント六角棒レンチ - スーパーツールエクストラロングボールポイント六角棒レンチ - スーパーツールエクストラロングボールポイント六角棒レンチ - スーパーツール

高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。
ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。
エクストラロングサイズです。
硬度はHRC55~60です。

材質/仕上
SNCM・V
マットクロムメッキ
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型タイプエクストラロング硬度HRC55~58先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ内容量1セット
注意
※1.5・2mmのサイズは、通常の六角です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
質量(g/セット)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39519611HKXB7SHKX1.5、2、HKXB2.5、3、4、5、6122
3,340
2,598
2,858(税込)
当日出荷
39519627HKXB7SBHKXB2.5、3、4、5、6、8、10463
4,540
3,698
4,068(税込)
当日出荷
39519636HKXB9SHKX1.5、2、HKXB2.5、3、4、5、6、8、10472
5,260
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする