曜日別特売
HKXB7S エクストラロングボールポイント六角棒レンチ スーパーツール 39519611

エクストラロングボールポイント六角棒レンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6
1.5、2、2.5、3、4、5、6
2.5、3、4、5、6、8、10
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
内容量1セット注文コード39519611品番HKXB7S
参考基準価格(税別)¥3,340販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。
ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。
エクストラロングサイズです。
硬度はHRC55~60です。

材質/仕上
SNCM・V
マットクロムメッキ
用途
各種六角穴付ボルトの締付け作業に。
セット内容
HKX1.5、2、HKXB2.5、3、4、5、6
質量(g/セット)
122
トラスコ品番
381-9698
形状
L型
質量(g)
122
タイプ
エクストラロング
硬度
HRC55~58
先端形状
ボールポイント付
二面幅(mm)
1.5、2、2.5、3、4、5、6
サイズ規格
ミリ
注意
※1.5・2mmのサイズは、通常の六角です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする