六角棒レンチセットスタンド(TSRR-8S、TSBR-8S)専用

六角棒レンチセットスタンド(TSRR-8S、TSBR-8S)専用 - TRUSCO
(1件のレビュー)

スタンドとして置くことも、フック穴を利用して壁掛けにすることもできます。

適合TSRR-8S、TSBR-8S質量(g)281トラスコ品番389-7010内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39522707TSRS-8
1,140
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39522707
2013-07-24
用途: 作業台の整理

乱雑になりがちで、必要な寸法を探すのが手間だった六角レンチを、すっきりと立てて整理出来るのはありがたいです。
セット物には付いていたので、バラでレンチを買ってしまい失敗したと思っていたのですが、見つけて早速購入しました。
2mmから10mmまでセット出来るのは便利、壁に取付けないでも机の上に立てることができます。
写真には無いのですが、立てるレンチのサイズが印刷されているシールが貼ってあります。

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする