曜日別特売

ミトロイ T型ホローレンチ差替式ビットホルダーソケット(3/8X8MM軸用)

ミトロイ T型ホローレンチ差替式ビットホルダーソケット(3/8X8MM軸用) - ミトロイミトロイ T型ホローレンチ差替式ビットホルダーソケット(3/8X8MM軸用) - ミトロイ

T形ホローレンチ差替式ビットを差込角9.5mm(3/8インチ)用各種ハンドル類に取り付けて使用できるホルダソケットです。

差込角(mm)9.5対辺寸法(mm)8トラスコ品番356-9942全長(mm)65質量(g)60内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39523102THC3BH
3,030
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする