曜日別特売

ヘックスローブレンチ

ヘックスローブレンチ - TRUSCOヘックスローブレンチ - TRUSCOヘックスローブレンチ - TRUSCOヘックスローブレンチ - TRUSCOヘックスローブレンチ - TRUSCOヘックスローブレンチ - TRUSCOヘックスローブレンチ - TRUSCOヘックスローブレンチ - TRUSCO
(29件のレビュー)

ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。

先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ材質ニッケルクロムモリブデン鋼硬度HRC55~60表面処理黒染め内容量1本
全14種類を絞り込む
刃先
14種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
刃先
首下長(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39523732THR6HT6H16389-6668756.3
380
329
362(税込)
当日出荷
39523741THR7HT7H16389-6676806.65
400
349
384(税込)
当日出荷
39523757THR8HT8H16389-6684806.65
400
349
384(税込)
当日出荷
39523766THR9HT9H16389-6692836.85
420
369
406(税込)
当日出荷
39523653THR15HT15H18389-6714907.47
470
399
439(税込)
当日出荷
39523662THR20HT20H19389-67229512.3
490
429
472(税込)
当日出荷
39523671THR25HT25H20389-673110018.7
500
429
472(税込)
当日出荷
39523687THR27HT27H22389-674910519.83
510
439
483(税込)
当日出荷
39523696THR30HT30H24389-675711429.31
540
469
516(税込)
当日出荷
39523705THR40HT40H26389-676512441.37
580
499
549(税込)
当日出荷
39523714THR45HT45H29389-677313370.73
770
669
736(税込)
当日出荷
39523723THR50HT50H32389-678115280.18
840
729
802(税込)
当日出荷
24952919THR-10HT10H17389-6706867.12
440
379
417(税込)
当日出荷
39523644THR10HT10H17389-6706867.12
310
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39523644THR10H24952919THR-10HTHR10H ヘックスローブレンチ TRUSCO 24952919ヘックスローブレンチTRUSCO1本
379
税込417
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-21
用途: ホースバンドの締め付け

丈夫で、大きさも最適です。
ポケットにも入り携帯に便利です。

対象商品 : 39523696
2024-08-11
用途: 機器の分解

TRUSCOのレンチは安くて品質もいいのでサイズ違いをそろえています。サイズ表記が消えずらいのが一番のお気に入りです。

対象商品 : 39523705
2024-04-17
用途: 自動車整備に
自動車・二輪車・自転車関連業

古いスズキの軽自動車のエンジン(F6A)の電気位置調整に使用しております。

2022-07-21
用途: 自転車バッテリ
カド商店その他業種

トラスコ品質、安くてお手軽で基本要件を満たします。

対象商品 : 39523696
2022-01-07
用途: カバー止めのいじり防止ネジ用
建設業・工事業

ドライバータイプはどうしても単価が高くなるところ、レンチのばら売りは安価で購入できるため助かります。かさばらないのでドライバータイプを忘れた時用に常時工具入れに保管してあります。

対象商品 : 39523662
2022-02-08
用途: バイク作業
勝栄石油株式会社サービス業

とても使いやすいです。クオリティもいいです。価格も安いいいです。

対象商品 : 39523644
2021-04-29
用途: 工具の分解
建設業・工事業

ネジまでの距離が長い時のために購入しました。工具の分解時に重宝しています。

対象商品 : 39523732
2021-03-20
用途: 機器の修理
製造業

穴ありでは珍しいサイズのため、
所持しているセットにも無く購入した。
精度も問題なく価格が安いため満足している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする