コンビショックレスハンマー

コンビショックレスハンマー - オーエッチ工業コンビショックレスハンマー - オーエッチ工業コンビショックレスハンマー - オーエッチ工業
(4件のレビュー)

ショックレス構造になっているため作業がしやすいです。1本で2種類の作業ができる鉄と樹脂のコンビハンマーです。

用途機械等の出張修理に。ポンチ打ち・刻印打ちに。種類コンビハンマー/ショックレスハンマー材質(頭)スチール/ナイロン材質(柄部)主な用途機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
呼称
頭部長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39525841CS0528300#1/297
8,775
6,498
7,148(税込)
当日出荷
39525832CS1036330#1119
12,120
8,698
9,568(税込)
当日出荷
39525857CS2042370#2133
14,530
8,698
9,568(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39525841
2021-03-10
用途: 機械の整備
有限会社サンマシンサービス建設業・工事業

小型でコンビネーション、コレでかなりの仕事がこなせます。

対象商品 : 39525832
2020-07-22
用途: 機械メンテナンス時
製造業

同等品を長年使用していたのですが、作業中、柄の部分を破損してしまい購入しました。私には使いやすいので愛着があります。

対象商品 : 39525841
2017-08-22
用途: 現場作業・オートバイ整備
メタル・プロ

使いやすく、おまけに打撃力がありショックレスといいことづくめで
他のハンマーは使えません。
一時期姿を消してしまい残念だったのですが、OHに確認したらまだ販売しているということで数丁購入し使い分けています。

対象商品 : 39525841
2013-04-24
用途: スチール製ラック組み立て

力強い
鉄と樹脂の900Kgぐらいが有るといいが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする