オーエッチ工業
ショックレスハンマー#15
内部に散弾が入っているので反動を吸収し楽に作業できます。
用途
大型機械・家具の組み立て。機械のセットに最適。プラスチック成型などの精密な金型に使用。
種類
ショックレスハンマー
頭径(Φmm)
108
全長(mm)
900
材質(頭)
ポリエチレン
材質(柄部)
木
主な用途
金型作業/機械の組立・修理
呼称
#15
頭部長(mm)
233
トラスコ品番
370-5854
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39525866
OS110
¥
82,325
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください