角利(角利産業)
龍蔵 ブロンズ八角玄能
横打ちクサビで抜けにくいハンマーです。高級感漂うブロンズ仕上げです。
用途
木工作業用。
種類
銅ハンマー
主な用途
大工作業
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
頭質量(g)
頭部長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39526435
41208
20
300
185
70
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39526444
41210
21
330
300
82
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください