KAKURI 龍蔵 角箱屋金槌 21mm

KAKURI 龍蔵 角箱屋金槌 21mm - 角利(角利産業)

一本で効率よく作業できます。横打ちクサビで抜けにくい商品です。

種類仮枠ハンマー頭径(Φmm)21全長(mm)300主な用途仮枠作業頭部長(mm)105トラスコ品番363-4248質量(g)340内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3952645341214
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする