LOCTITE 強力瞬間接着剤 (多用途タイプ)

LOCTITE 強力瞬間接着剤 (多用途タイプ) - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
(12件のレビュー)

広域な素材に対応の多用途タイプです。
多孔質材料にも使いやすい中粘度タイプです。
塗布しやすいボトル、開閉が容易なキャップ形状です。

用途硬質プラスチック・合成ゴム・木材・金属・陶磁器などの接着。主な用途硬質プラスチック、木材、合成ゴム、金属、陶磁器、厚紙トラスコ品番378-4045透明タイプ中粘度型主成分シアノアクリレート系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L固着時間(秒)10~30(23℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ内容量1個(20g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39534887LMP020
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39534887
2021-10-09
用途: 割れ物の補修
教育・研究機関

強力な接着力と速乾性もよく満足しています。耐久性は、これからの経過観察となりますが、接着面が正確にフィットしていれば期待できそうです。

対象商品 : 39534887
2021-06-16
用途: プラスチック製品の修理接着

さすがロックタイト。黄色い容器の最も有名なメーカーの物より確実に良い

対象商品 : 39534887
2020-12-31
用途: パッキン(対油)の接着に
FTY Factory

何時も使っている瞬間接着材の他に… と思い試しに使用。 通常アルテコ永年使用しておりますが。何等問題無い様でいい感じです。

対象商品 : 39534887
2019-10-25
用途: 製作時の金属、ゴム接着
製造業

性能で選んで使用しています。従業員さんが不注意で横倒しにして半分ぐらい容器よりこぼしてしまいました。今のままでも大分いい商品で、難しい話なのかもしれませんが、蓋に改善点見つかればベターです。(今回の件は、50代で少し片手が不自由な方ですのでしょうがないかもしれません。)

対象商品 : 39534887
2019-06-26
用途: 3Dプリンタ 製作部品の補強・補修
教育・研究機関

速乾性が良く、ABS材の薄い部分の補修に重宝している。
入手性もよく短納期なので、在庫が切れたら手配できるのがとても便利

対象商品 : 39534887
2018-05-23
用途: プラッチック等の接着など

以前は2gのスティック状のケースに入った商品を使用してましたが、使用後に容器内溶液が乾燥して使用しずらくなっていたので代替え品に購入、多目的の接着に使用でき開封後の使用も蓋の精度が良いのですごく使い易いです。

対象商品 : 39534887
2018-04-26
用途: 仕上げ塩ビコーナー材を貼る時に使用する。
建設業・工事業

以前も使用していましたが、点付けで貼ると衝撃で取れてしまうので他の物を色々試したが、接着する事優先でこちらを購入しました。

対象商品 : 39534887
2018-03-06
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

よくつきます。作業性も良いです。
コスパは少し悪いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする