さび落とし

さび落とし - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
(11件のレビュー)

ペースト状でタレ落ちにくいため、垂直な面にも利用できます。
金属表面に傷をつけず、化学の力でサビを元から落とします。
サビの再発を防ぐサビ止め油付です。

用途
オートバイ・自転車の金属面やメッキ面のサビ落とし。
スチール家具・パイプ椅子・レンジ・工具・電気器具などのサビ落とし。
対応材質付属品サビ止め油トラスコ品番378-3936半透明主成分リン酸危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第四石油類/第二石油類危険物の数量0.003L/0.1L危険物の性状非水溶性/水溶性内容量1個(100mL)
注意
※刃剣・刃物の刃先・貴金属・アルミ亜鉛製品には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39537111DSO100
オープン
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-28
用途: 取り外せない物の錆取り

今までは、サラサラしたつけ置きタイプの錆落としでしたが、これは粘度があり備え付けの取り外しが面倒なところにも使えて錆の落ち方も早く、塗ってこすればすぐ落ちます。

対象商品 : 39537111
2022-06-24
用途: 各種金属の錆落としに使用
飲食業

適度な粘度があり、小筆で塗れば良く落ちます。きつい錆は、紙やすりを掛けてから塗布すれば落ちます。

1が参考にしています
対象商品 : 39537111
2021-07-23
用途: 細かい部分の錆び落とし
自動車・二輪車・自転車関連業

直接使っても垂れが少なく使いやすいです。表面の錆は落ちますが、極小の点錆は残ります。何度かやれば良いかもしれませんが、そこは妥協してます。

2が参考にしています
対象商品 : 39537111
2021-07-22
用途: 旧車の修理

サビを溶かすタイプのさび落としはあまり見かけないのでちょうどよかった。表面が艶消し加工してある金属面で軽微なさび落としは、この類の商品が最もやりやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 39537111
2024-02-14
用途: 頑固な錆は無理

塗って錆を落とすタイプのさび取り剤はどれも大同小異である。ヘンケルだから、他の商品よりは強力かと思ったが、頑固な錆はやはり無理だった。たとえワイヤーブラシでこすった後でも落ちない。
化学反応だから、時間を掛けないと錆は取れないけど、塗って落とすタイプのさび取り剤は、長時間の使用を前提としていない。
 完全に溶液につけてしまうタイプは時間を掛けると錆が落ちるが、小物でないと、どっぷり溶液につけるような荒技は使えない。

2が参考にしています
対象商品 : 39537111
2016-07-11
用途: バイク用

安価で、錆の分解力があり、今後もリピート購入します。

対象商品 : 39537111
2020-05-17
用途: 効果を感じられない

ひどい錆には無理ですね。ネジが錆びてしまって、何回かに分けてつけては拭いて、つけていは拭いてを繰り返しました。少しは取れましたが、完全には取れなく中途半端な状態です。

1が参考にしています
対象商品 : 39537111
2020-08-13
用途: 鉄部品のさび落とし
その他業種

軽いさびなら数回で落ちました。盛り上がったさびは根気よく使用して落としています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする