ダイゾーニチモリ
NIC金型防錆剤スプレー
ふき取り作業による除去性がよいため、樹脂の無駄をなくし効率の向上が図れます。
用途
金型の防錆。
使用温度範囲(℃)
-20~50
主成分
ワックス系防錆剤
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.192L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(480mL)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39537163
4004230
366-4082
無色半透明
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39537172
4004130
366-4074
緑
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください