曜日別特売

食品機械用チェーンスプレー

食品機械用チェーンスプレー - Devcon(デブコン)食品機械用チェーンスプレー - Devcon(デブコン)食品機械用チェーンスプレー - Devcon(デブコン)
(1件のレビュー)

水分との置換による良好な付着性、浸透性が高いため、耐荷重性、防錆性、耐洗浄性が非常に優れています。
NSF H1登録製品ですので食品関連業界にも対応可能です。
常に洗浄を行うような食品及び薬品の生産機器への使用に適してます。
酸化安定性に優れており、再潤滑の間隔を延長し、潤滑剤の使用量を軽減。
ノズル部とキャップ部分が金属探知器に反応。異物混入を最小限に抑えます。
ISO21469取得(食品機械用潤滑剤の製造基準)

用途
オールラウンドのチェーンの潤滑、保護に。
チェーンやコンベアー等オールラウンドの潤滑、保護に。
規格NSF C1登録トラスコ品番376-0880淡黄色使用温度範囲(℃)-20~150主成分ポリアルファオレフィン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性内容量1本(400mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39537206R15610
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39537206
2022-04-10
用途: 製造機械のチェーン部分に給油
有限会社山本製菓

粘りがあり、チェーンへの付き具合はよかったのですが、ノズルが短い事と噴射量が多くあっという間に終わりました。キャップ、ノズルに金検対応がされているなど工夫があるところには感心しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする