コスモビューティー
グリーススプレー
こんなお得な商品も!
リチウムグリーススプレー
モノタロウ
¥
289
~
税込
¥
318
~
(813)
(1件のレビュー)
耐熱性・耐水性・長期潤滑を実現するリチウムグリススプレーです。
用途
長期間の防錆・潤滑。
色
黄淡
容量(mL)
420
質量(g)
350
使用温度範囲(℃)
-25~120
トラスコ品番
372-9711
主成分
石油系溶剤、潤滑油、噴射剤
増ちょう剤
脂肪族石油系溶剤
基油
潤滑グリス LPG(b黄射剤)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.42L
グリス種類
リチウムグリース
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(420mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39537592
15079
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください