デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
モリコート HP-300グリース
フッ素化ポリエーテルをベースとした特殊グリスです。
耐油性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。
ゴム、プラスチックにほとんど影響を与えません。
用途
塗装ラインの軸受・熱風乾燥機モーター軸受に。
プラスチック・ゴム射出成形機に。
食品加工機械に。
色
透明
使用温度範囲(℃)
-65~250
ちょう度
No.2
主成分
パーフロロポリエーテル+フッ素樹脂(PTFE)
仕様
NSF H1 認定取得
タイプ
NSF H1 認定取得
危険物の類別
非危険物
特性
耐油性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39537662
HP-300-01
1缶(100g)
-
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
48835726
HP-300-05
1缶(500g)
540
¥
114,977
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください