ポリαオレフィン系白色グリスです。
耐プラスチック性、耐磨耗性です。
広い使用温度範囲です。
非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
樹脂への影響が少なく、オイルのにじみが少ない。



特殊グリスです。プラスチック関係の潤滑用に使用しています。大手メーカーからの推薦もあって使用はじめました。安全性も確保できていますので問題なく使用しています。
家電には電気接点がありシリコングリスが使用禁止で、かつプラスチック部分がクラックしないようにする必要があるので、高価ですが基材がポリαオレフィン油であるこのグリースを必ず使用しています。軽荷重であれば金属対金属でも使えるのでほぼこれ1種類ですみます。プラスチックが擦れ合う部分の動きが悪いときに、つまようじで少量塗ると1発解消します。1kg缶は持ち運びが不便なので小さい缶につめかえて使ってます、100g缶があるとよいと思います。