曜日別特売

シャーシーグリス

シャーシーグリス - エーゼットシャーシーグリス - エーゼット
(17件のレビュー)

各車輌の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリスです。
付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑箇所に適しています。

用途各種車輪の足回りに。使用温度範囲(℃)-5~70液色黄褐色主成分カルシウム石けん基グリスキャップ色オレンジ危険物の類別指定可燃物
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ちょう度
危険物の品名
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43270650F7701本No.1可燃性固体類400g
1,038
699
769(税込)
当日出荷
58412654DS7781本(80g)1号可燃性液体類80mL
オープン
取扱い終了
代替品有
39537696F7701本(400g)No.1可燃性液体類400g
オープン
取扱い終了
58412557DS7701箱(400g×20本)No.1可燃性液体類8000g
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58412654DS77809443113F778DS778 HOC シャーシーグリース ジャバラチューブ エーゼット 09443113HOC シャーシーグリース ジャバラチューブエーゼット1本(80g)
289
税込318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58412654
2022-08-29
用途: 作業
製造業

粘度率は便利でした。利用に問題を見つきませんでした。

対象商品 : 58412654
2020-05-02
用途: ギア製品のリペア

古い機械のグリスが固まって非常に動きにくくなっていたので分解清掃してグリスアップした。屋外で使用するため水分の影響を受けにくいカップグリスを探したら少量の販売品が安価で入手でき良かった。この分量でも大半が残ってしまったが、一般的にはグリスガン装着タイプの大容量しか売っていないので納得している。ごく少量タイプがあるとすごくうれしい。

対象商品 : 58412654
2017-10-30
用途: 各種メンテナンス

少量必要時に使用しました。問題無しです。他のグリス同様の感じです。

対象商品 : 58412654
2018-03-08
用途: 車のボールジョイントブーツ交換時にグリスを注入した。

シャシーグリスが柔らかいのでもう少し良いと思います。

対象商品 : 58412654
2016-03-28
用途: 車のグリスアップ
その他業種

容量が使いきりサイズで良いと思います。

対象商品 : 58412654
2019-12-11
用途: 小さいサイズです。ご注意ください。

物は良いものだとは思うのですが、確認不足で私が悪いのですが、400gの物だと思って買いました。届いてがっかり。
モノタロウブランドと価格差がほぼなかったこともうっかりにつながりました。注意喚起の意味でこの評価にしています。
ぱっと見て大きさがわかる写真の掲載をお願いします。

2が参考にしています
対象商品 : 58412654
2015-08-09
用途: 車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

価格も安く使い易いです。

1が参考にしています
対象商品 : 58412654
2017-01-30
用途: 機械のメンテナンス時
木下養豚有限会社

よくよく確認しなかったのも悪いですが写真をパッと見て400gのシャーシグリスと間違えて購入しました。値段もホームセンターの400gとほぼ同じだったので、騙されたかと注文を再確認して自分の確認ミスでしたが、もう少し80gは大きく書いたほうがいいと思います。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする