曜日別特売

リチウムグリース

リチウムグリース - エーゼットリチウムグリース - エーゼットリチウムグリース - エーゼットリチウムグリース - エーゼットリチウムグリース - エーゼット
(37件のレビュー)

高品質の鉱油をベースとした万能型グリスです。
潤滑性、耐水性、酸化安定性に優れており、特に高速ベアリングに最適です。
また屋外機器の潤滑、防錆にも適しています。

用途
金属の摺動部、ベアリングなどに。
温度範囲の広い量産品高速ベアリングからチェーン、ギア・ワイヤーロープ等の摺動部。
使用温度範囲(℃)-25~120液色クリームちょう度No.2主成分リチウム石けん基グリスキャップ色グリーン
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31243724DS7601本
1,562
999
1,099(税込)
当日出荷
31243749F7601本
1,642
1,098
1,208(税込)
当日出荷
58412645DS7681本(80g)
オープン
取扱い終了
39537705F7601本(400g)
オープン
取扱い終了
37439333CS7601箱(400g×20本)
オープン
取扱い終了
58412575DS7601箱(400g×20本)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31243724
2024-09-15
用途: 農機具のグリスアップ
建設業・工事業

夏の暑い時に使用しました。
半固形のペースト状を想像しましたがかなり柔らかく、オイルがダクダクです。
多めに使用すると垂れて来ますけど、拭き取りは簡単でした。

対象商品 : 58412645
2021-03-23
用途: オートバイの整備点検
有限会社オンアンドオフ・タカマツ自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトで小さいグリスガンに使ってます。
安価なのでどんどん使えて有難いです。手も汚れないので
使いやすいです。

対象商品 : 58412645
2021-03-17
用途: 機械メンテの時

いつも使うグリスガンにしっかりはまり問題なく使えました。

対象商品 : 58412645
2021-03-14
用途: 機械のメンテナンス時

ハンドグリースガンにそのまま装着して使用しています。
扱いやすくて良いです。
またリピートします。

対象商品 : 58412645
2021-04-28
用途: 自動車の整備

当たり前ですが、普通のリチウムグリスです。何の問題もありません。(問題ない事がよい事だと思います。)

対象商品 : 58412645
2021-01-17
用途: バイクのメンテナンス

特に問題はありません。少量タイプですがしばらく使えそうです。

対象商品 : 58412645
2021-04-09
用途: ジャッキのメンテナンス
サービス業

普通のリチウムグリスです
質も問題なく、文句なしです。

対象商品 : 58412645
2020-04-29
用途: ブーツ交換などに
田中自動車自動車・二輪車・自転車関連業

少量ずつ使うのであまり減らないが
長持ちして良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする